Beli open wrench ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)atribut:
- Set Contents: Wrench (inch) (S2 over 5 / 16 x 3 / 8, 13 / 32 x 1 / 2, 1 / 2 x 9 / 16, 19 / 32 x 11 / 16, 5 / 8 x 3 / 4, 25 / 32 x 7 / 8) / holder (EHS-1 )
- Accessories: Spanner Holder
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Profit [RU] (Kunci Pas)Deskripsi:-The tip part is made to the taper shape and thickness is reduced compared with conventional items, especially the tip part is thinner.-The diameter size is only one size and the rising angle 25° is set only on one side.-Also convenient for tighteniatribut:
- Set Contents: 8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 14x14mm
- Accessories: Resin case, storage tray
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- M10 Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Chrome-vanadium steel, raised panel handle, matt finish. ANSI standard
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)Deskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench 3/8 Inch Set (Set Kunci Sok)atribut:
- Outlet Corner (sq.): 9.5 mm
- BluePoint Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Contents- Double Open End Wrenches : 6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm
- ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)atribut:
- Type: Hooking spanner
Daftar Harga open wrench ktc Terbaru October 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp51.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp27.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Set (Kunci Pas) | Rp519.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench | Rp36.900 |
| KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp20.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Profit [RU] (Kunci Pas) | Rp2.799.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Double%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)/f3P102067543-2.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20Double%20Open%20End%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Pas)/P102067574-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/obP103637875-12.jpg)
![KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Profit [RU] (Kunci Pas)](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perkakas%20Tangan%2C%20Pneumatik%20%26%20Listrik/Perkakas%20Tangan/Kunci%20Perkakas/Kunci/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Double%20Open%20End%20Wrench%20Profit%20%5BRU%5D%20(Kunci%20Pas)/P102390560-3.jpg)
/P102125731-6.jpg)
/g6P103775582-1.jpg)
/a0P104697360-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/8sP102076316-4.jpg)
%20Socket%20Wrench%203%2F8%20Inch%20Set%20(Set%20Kunci%20Sok)/P102065099-1.jpg)
/P102282696-1.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/ikP102018668-2.jpg)
%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/kgP105279736-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)